曜日別特売

200角 ステン盛皿 スモーク銀

200角 ステン盛皿 スモーク銀 - 福井クラフト200角 ステン盛皿 スモーク銀 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):203mm●サイズ(D):203mm●サイズ(H):29mm●重量:261g●材質:ステンレスアズワン品番68-4712-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8455800762163880
5,400
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする