福井クラフト
255オーバル ステン皿 スモーク銀
仕様
●サイズ(W):256mm●サイズ(D):169mm●サイズ(H):29mm●重量:232g●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4712-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557998
62163890
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください