福井クラフト
27cm 丸型鉄製スタンド
仕様
●サイズ(W):272mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):305mm●重量:630g●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4652-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84536036
90042020
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください