福井クラフト
5.5寸 アジロ盛篭 赤二度塗りSET
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):210mm●重量:150g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4649-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552477
55203880
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください