福井クラフト
5.5寸 盛器用板 金/銀
仕様
●サイズ(W):154mm●サイズ(D):154mm●サイズ(H):4mm●重量:76g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551287
51305758
68-4656-23
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84552495
51400345
68-4649-65
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください