福井クラフト
53cm 石削り長角皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):525mm●サイズ(D):320mm●サイズ(H):16mm●重量:1520g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552669
80521985
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください