福井クラフト
6.6寸 長角そば箱用木製目皿
仕様
●サイズ(W):176mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):14mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4656-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552039
51272333
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください