福井クラフト
6寸 大皿 朱2度塗
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):32mm●重量:150g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4626-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84540236
35051170
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください