福井クラフト
9.8 二ツ切ミニ皿 白グロス
仕様
●サイズ(W):98mm●サイズ(D):78mm●サイズ(H):23mm●重量:56g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557684
83361170
¥
640
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください