福井クラフト
AC35・36cm さざ波鉢用目皿
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):6mm●重量:300g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4743-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535415
51354140
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください