福井クラフト
AC4寸 吉野鉢 ブルー
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):50mm●重量:72g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4663-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551384
12017940
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください