福井クラフト
AC55cm 四方上り長角盛鉢用目皿
仕様
●サイズ(W):440mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):6mm●重量:800g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4742-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535695
51354590
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください