福井クラフト
H113 ダルマステンタンブラー用キャップ
仕様
●サイズ(W):77mm●サイズ(D):81mm●サイズ(H):20mm●材質:アクリル樹脂・シリコン
アズワン品番
68-4713-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551190
62164230
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください