福井クラフト
Φ102 アイスカップ 235cc 8536
仕様
●サイズ(W):102mm●サイズ(H):84mm●容量:235mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4631-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539825
50024505
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください