福井クラフト
Φ220木製8寸 めん桶用目皿
仕様
●サイズ(W):178mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):10mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4647-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535458
51352070
¥
5,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください