福井クラフト
Φ59 豆小付 銀渕
仕様
●サイズ(W):59mm●サイズ(H):30mm●重量:60g●材質:ガラス
アズワン品番
68-4631-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539658
12018020
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください