福井クラフト
Φ66 鍋小付 銀渕
仕様
●サイズ(W):66mm●サイズ(H):37mm●重量:80g●材質:ガラス
アズワン品番
68-4631-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539676
12018040
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください