福井クラフト
Φ82亀甲 ステンタンブラー マット
仕様
●サイズ(W):82mm●サイズ(H):97mm●重量:115g●容量:350mL●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551147
62163760
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください