福井クラフト
Φ85 デザートカップ 115cc 9571
仕様
●サイズ(W):85mm●サイズ(H):78mm●容量:115mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4631-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539789
50024495
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください