福井クラフト
Φ9.6 スープボウル 白グロス
仕様
●サイズ(W):96mm●サイズ(H):42mm●重量:47g●容量:140mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84536176
51038860
¥
790
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください