福井クラフト
アクリルショットグラス M Φ40×82
仕様
●サイズ(W):40mm●サイズ(H):82mm●重量:55g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4630-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555015
80522050
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください