福井クラフト
アクリルティーパック入れ二ッ仕切クリアー S-9849
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(D):81mm●サイズ(H):75mm●重量:280g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4745-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555076
80603160
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください