福井クラフト
アクリルティッシュBOX 無地クリヤー
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):143mm●サイズ(H):77mm●重量:670g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4745-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84555085
80604325
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください