福井クラフト
ステン五角小皿 スモーク銀
仕様
●サイズ(W):89mm●サイズ(D):89mm●サイズ(H):13mm●重量:37g●容量:50mL●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84558025
62163790
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください