福井クラフト
ヘゲ目丸重 溜内朱 蓋
仕様
●サイズ(W):162mm●サイズ(H):22mm●重量:130g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4679-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554900
44022210
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください