福井クラフト
ミニワイングラス オール朱
仕様
●サイズ(W):45mm●サイズ(H):63mm●重量:24g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4667-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554087
81161430
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください