福井クラフト
メラミン 10.2 雅シェル小皿 白グロス
仕様
●サイズ(W):102mm●サイズ(D):95mm●サイズ(H):23mm●重量:56g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537515
51024140
¥
610
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください