福井クラフト
メラミン 10.9 ひねり隅丸外縦筋鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):109mm●サイズ(H):50mm●重量:100g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551050
51024580
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください