福井クラフト
メラミン 100 平レンゲ小鉢 白グロス
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(D):46mm●サイズ(H):20mm●重量:24g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537716
75006360
¥
980
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください