福井クラフト
メラミン 119 ハンドリム小鉢 白グロス
仕様
●サイズ(W):119mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):34mm●重量:60g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537874
75006390
¥
830
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください