福井クラフト
メラミン 12.5 雅渕太とん水 白グロス
仕様
●サイズ(W):125mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):56mm●重量:80g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84536070
51025640
¥
720
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください