福井クラフト
メラミン 12.5 両葉羽反小鉢 白グロス
仕様
●サイズ(W):125mm●サイズ(D):75mm●サイズ(H):45mm●重量:110g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537908
51024360
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください