福井クラフト
メラミン 12.6 ひねり羽反内斜筋鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):126mm●サイズ(D):123mm●サイズ(H):32mm●重量:86g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551104
51024470
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください