福井クラフト
メラミン 13.2 ひねり三ツ山内ウズ鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):132mm●サイズ(D):132mm●サイズ(H):66mm●重量:140g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552337
51024640
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください