福井クラフト
メラミン 13.9 ひねり菱型小鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):139mm●サイズ(D):107mm●サイズ(H):38mm●重量:76g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552380
51024330
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください