福井クラフト
メラミン 13cm ブラック丸皿・箸置き付
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(H):30mm●重量:108g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84536158
80305120
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください