福井クラフト
メラミン 14.2 ひねり舟型小鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):142mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):30mm●重量:89g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551804
51024340
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください