福井クラフト
メラミン 15.7 雅細手レンゲ 白グロス
仕様
●サイズ(W):166mm●サイズ(H):43mm●重量:22g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84536237
51025190
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください