福井クラフト
メラミン 16.4 ひねり半月内筋皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):164mm●サイズ(D):104mm●サイズ(H):21mm●重量:111g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552459
51024530
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください