福井クラフト
メラミン 16.4 雅四方上二ツ切鉢 白グロス
仕様
●サイズ(W):164mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):44mm●重量:159g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557657
51025510
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください