福井クラフト
メラミン 16.5 ひねり内ゆず目丸鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(D):163mm●サイズ(H):53mm●重量:309g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552407
51024770
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください