福井クラフト
メラミン 16.9 ひねり小判内筋皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):169mm●サイズ(D):111mm●サイズ(H):24mm●重量:170g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551820
51024540
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください