曜日別特売

メラミン 17.5 ひねり厚渕タレ付皿 黒マット

メラミン 17.5 ひねり厚渕タレ付皿 黒マット - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):175mm●サイズ(D):122mm●サイズ(H):26mm●重量:183g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4637-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8453608875005860
1,800
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする