福井クラフト
メラミン 17.7 ひねり二ツ切鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):177mm●サイズ(D):89mm●サイズ(H):38mm●重量:141g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557587
51025480
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください