福井クラフト
メラミン 17.7 三ツ足 ひねり一方切鉢 黒マット
仕様
●サイズ(W):177mm●サイズ(D):137mm●サイズ(H):52mm●重量:213g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551829
51024780
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください