福井クラフト
メラミン 18.5 樽割内筋三ツ切皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):185mm●サイズ(D):84mm●サイズ(H):28mm●重量:198g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557578
51025470
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください