福井クラフト
メラミン 19.3 ひねり楕円曲皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):193mm●サイズ(D):139mm●サイズ(H):37mm●重量:282g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84552425
51024660
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください