福井クラフト
メラミン 19.4 ひねり隅丸三ッ切皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):194mm●サイズ(D):82mm●サイズ(H):28mm●重量:173g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557605
75005840
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください