福井クラフト
メラミン 19.6 ひねりタレ付波渕長角皿 黒マット
仕様
●サイズ(W):196mm●サイズ(D):118mm●サイズ(H):27mm●重量:269g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84536106
51025550
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください