メラミン 19.6 三ツ足 ひねり舟型内段付鉢 黒マット

メラミン 19.6 三ツ足 ひねり舟型内段付鉢 黒マット - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):196mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):52mm●重量:192g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4633-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8455250451024830
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする